FISCHER AUSTRIA - Profi Bit FPB T 15 (10)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 557846
Größe (TX) - 15
Gesamtlänge - 25 mm
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Anschlussmaß - 6.35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042205382112
Sonepar Artikelnummer
120908592
Hersteller Artikelnummer
557846
Hersteller Typ
FPB T 15 PROFI BIT W 10
Hersteller Artikel Nr.:
557846
Größe (TX):
15
Gesamtlänge:
25 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Anschlussmaß:
6.35 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.052 kg


