FISCHER AUSTRIA - Profi Bit FPB T 25 (10)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 557848
Größe (TX) - 25
Gesamtlänge - 25 mm
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Anschlussmaß - 6.35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042205382150
Sonepar Artikelnummer
120908594
Hersteller Artikelnummer
557848
Hersteller Typ
FPB T 25 PROFI BIT W 10
Hersteller Artikel Nr.:
557848
Größe (TX):
25
Gesamtlänge:
25 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Anschlussmaß:
6.35 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.058 kg


