FISCHER AUSTRIA - Profi Bit Set FPB (10)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558179
Anzahl der Bits gesamt - 9
Mit Magnethalter - Ja
Mit Bit-Knarre - Nein
Mit Handgriff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042205387704
Sonepar Artikelnummer
120908612
Hersteller Artikelnummer
558179
Hersteller Typ
FPB BIT SET PROFI W 10
Hersteller Artikel Nr.:
558179
Anzahl der Bits gesamt:
9
Mit Magnethalter:
Ja
Mit Bit-Knarre:
Nein
Mit Handgriff:
Nein
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bits Phillips PH:
0
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
3
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
6
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.102 kg


