FISCHER AUSTRIA - Profi Bit Set FPB (32)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 559121
Anzahl der Bits gesamt - 31
Mit Magnethalter - Ja
Mit Bit-Knarre - Nein
Mit Handgriff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042205391633
Sonepar Artikelnummer
121210402
Hersteller Artikelnummer
559121
Hersteller Typ
FPB Bit Set Profi W 32
Hersteller Artikel Nr.:
559121
Anzahl der Bits gesamt:
31
Mit Magnethalter:
Ja
Mit Bit-Knarre:
Nein
Mit Handgriff:
Nein
Anzahl der Bits Phillips PH:
9
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
8
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
11
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
3
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.283 kg


