Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Profil SolarFish H33 3,65 m AL

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Profil SolarFish H33 3,65 m AL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 572210

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 76042990

  • Gewicht - 2.650 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8001132119433

Sonepar Artikelnummer

121366355

Hersteller Artikelnummer

572210

Hersteller Typ

572210

Hersteller Artikel Nr.:

572210

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

2.650 kg

Die SolarFish H33 AL Schiene ist eine Schiene aus der Aluminiumlegierung AW 6063 T6 für PV-Anlagen. Mit einem Querschnitt von 33 mm eignet sie sich besonders für Schrägdächer mit eng beieinander liegenden Befestigungspunkten. Die seitliche Nut und die untere Nut sind kompatibel mit SKS M8 Schrauben oder RHS Hammerkopfschrauben. Die SolarFish H33 AL-Schiene ist zudem kompatibel mit den Universalklemmen PMU/PMCU und den vormontierten Klemmen PMF/PMC. Die Schiene ist geeignet für Schrägdächer in Kombination mit Edelstahl- und Aluminiumhaken, nicht demontierbare Wellplatten oder Tonnen-/Flachdächer in Kombination mit STSR- und STSI-Doppelgewindeschrauben und Stehfalzblechdächer in Kombination mit DLA- und DLAK-Klemmen.