Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Profil SolarFish H44 2,50 m AL

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Profil SolarFish H44 2,50 m AL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 576307

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 76042990

  • Gewicht - 2.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962551044

Sonepar Artikelnummer

121366358

Hersteller Artikelnummer

576307

Hersteller Typ

576307

Hersteller Artikel Nr.:

576307

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

2.300 kg

fischer SolarFish H44 ist eine Schiene aus Aluminiumlegierung, die sowohl auf Flach- als auch auf Steildächern für Photovoltaikanlagen verwendet werden kann. Neben ihrer Vielseitigkeit ermöglicht die Schiene eine schnelle und einfache Montage. In den unteren und seitlichen Nuten können SKS M 8 Schrauben oder RHS Hammerkopfschrauben verwendet werden. In der oberen Nut können Hammerkopfmuttern FCN AL und MW-Klammern für Querverbindungen verwendet werden.Das Profil ist sowohl mit den Universalklammern PMU / PMCU als auch mit den vormontierten Klemmen PM-F/PM-C kompatibel. SolarFish kann auf Steildächern mit den Haken RH und GT angebracht werden.