Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Profil SolarFish H44 3,35 m AL 

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Profil SolarFish H44 3,35 m AL 

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 518645

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 76042990

  • Gewicht - 3.092 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8001132027417

Sonepar Artikelnummer

121366359

Hersteller Artikelnummer

518645

Hersteller Typ

518645

Hersteller Artikel Nr.:

518645

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

3.092 kg

fischer SolarFish H44 ist eine Schiene aus Aluminiumlegierung, die sowohl auf Flach- als auch auf Steildächern für Photovoltaikanlagen verwendet werden kann. Neben ihrer Vielseitigkeit ermöglicht die Schiene eine schnelle und einfache Montage. In den unteren und seitlichen Nuten können SKS M 8 Schrauben oder RHS Hammerkopfschrauben verwendet werden. In der oberen Nut können Hammerkopfmuttern FCN AL und MW-Klammern für Querverbindungen verwendet werden.Das Profil ist sowohl mit den Universalklammern PMU / PMCU als auch mit den vormontierten Klemmen PM-F/PM-C kompatibel. SolarFish kann auf Steildächern mit den Haken RH und GT angebracht werden.