Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Profil SolarFish H83 4,85 m AL

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Profil SolarFish H83 4,85 m AL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 569373

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 76042990

  • Gewicht - 9.482 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8001132111161

Sonepar Artikelnummer

121366364

Hersteller Artikelnummer

569373

Hersteller Typ

569373

Hersteller Artikel Nr.:

569373

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

9.482 kg

fischer SolarFish H83 ist eine Schiene aus der Aluminiumlegierung AW 6063 T6 um Unterkonstruktionen für Photovoltaikanlagen zu erstellen. Der vergrößerte Querschnitt von 83 mm Höhe ist ideal für hohe Belastung bzw. größere Stützabstände der Dachhaken geeignet. Die vier seitlichen Nuten und die untere Nut sind kompatibel mit SKS M8 Schrauben oder RHS Hammerkopfschrauben und ermöglichen eine schnelle und einfache Montage. SolarFish H83 ist mit den Universalklemmen PMU/PMCU kompatibel. Auf Steildächern kann das Profil SolarFish H83 mit den Haken RH und GT verlegt werden. Für nicht abnehmbare Wellplatten können die Doppelgewindeschrauben STSR und STSI und für Trapezblechdächer die Klemmen DLA und DLAK verwendet werden.