Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Profil SolarMetal L H25 180 mm EPDM AL

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Profil SolarMetal L H25 180 mm EPDM AL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 567187

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 76042990

  • Gewicht - 5.024 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8001132110652

Sonepar Artikelnummer

121366346

Hersteller Artikelnummer

567187

Hersteller Typ

567187

Hersteller Artikel Nr.:

567187

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

5.024 kg

fischer SolarMetal L ist eine Schiene aus Aluminium AW 6063 T66 für den Bau von Konstruktionen für Photovoltaikanlagen auf Trapezblechdächern. Das Profil ist für die Befestigung entlang der Blechrippen optimiert und ermöglicht die Montage von Photovoltaik-Paneelen im Landscapeformat / Querformat (lange Seite orthogonal/rechtwinklig zur Hochsicke des Trapezblechs). SolarMetal L ist sowohl mit den Universalklemmen PMU/PMCU als auch mit den vormontierten Klemmen PM-F/PM-C kompatibel. Vorgebohrtes Schienenstück mit vormontiertem EPDM. Kompatibel sowohl mit ALG-Nieten als auch mit selbstbohrenden EPDM-Schrauben.