Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Profil SolarMetal L H50 110 mm EPDM AL

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Profil SolarMetal L H50 110 mm EPDM AL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 574517

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 76042990

  • Gewicht - 7.730 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8001132121924

Sonepar Artikelnummer

121366348

Hersteller Artikelnummer

574517

Hersteller Typ

574517

Hersteller Artikel Nr.:

574517

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

7.730 kg

SolarMetal Landscape H50 110 mm EPDM AL ist eine Schiene aus Aluminium AW 6063 T66 für die Installation von PV-Systemen auf Trapezblechdächern. Die Höhe von 50 mm verbessert die Hinterlüftung der Module und ermöglicht die Installation von Photovoltaik-Optimierern. Das Profil ist für die Befestigung entlang der Metallrippen mit Nieten oder selbstbohrenden Schrauben optimiert und seine Form erleichtert die Verwendung von Nietmaschinen oder Schraubendrehern. Die Profile sind auf der Oberseite 110 mm und auf der Unterseite 210 mm lang sowie mit vormontiertem EPDM und 2 Vorbohrungen versehen.