Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Profil SolarMetal P H25 4,45 m AL

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Profil SolarMetal P H25 4,45 m AL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 559873

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 76042990

  • Gewicht - 3.204 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8001132102794

Sonepar Artikelnummer

121366351

Hersteller Artikelnummer

559873

Hersteller Typ

559873

Hersteller Artikel Nr.:

559873

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

3.204 kg

fischer SolarMetal P ist eine Schiene aus Aluminiumlegierung zur Befestigung von Photovoltaikanlagen auf Flach- oder Schrägdächern mit Trapezblech und orthogonaler Befestigung. Durch die Verwendung von ALG-Nieten ist die Montage schnell und einfach. Darüber hinaus kann das Photovoltaikmodul sowohl mit den Universalklemmen PMU/PMCU als auch mit den vormontierten Klemmen PM-F/PM-C schnell montiert werden.