Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Profil SolarMetal P H25 4,85 m AL

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Profil SolarMetal P H25 4,85 m AL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 569374

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 76042990

  • Gewicht - 4.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8001132111178

Sonepar Artikelnummer

121366350

Hersteller Artikelnummer

569374

Hersteller Typ

569374

Hersteller Artikel Nr.:

569374

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

4.000 kg

fischer SolarMetal P ist eine Schiene aus Aluminiumlegierung zur Befestigung von Photovoltaikanlagen auf Flach- oder Schrägdächern mit Trapezblech und orthogonaler Befestigung. Durch die Verwendung von ALG-Nieten ist die Montage schnell und einfach. Darüber hinaus kann das Photovoltaikmodul sowohl mit den Universalklemmen PMU/PMCU als auch mit den vormontierten Klemmen PM-F/PM-C schnell montiert werden.