Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Profil SolarMetal P H50 400 mm AL

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Profil SolarMetal P H50 400 mm AL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 574515

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 76042990

  • Gewicht - 15.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8001132121900

Sonepar Artikelnummer

121366353

Hersteller Artikelnummer

574515

Hersteller Typ

574515

Hersteller Artikel Nr.:

574515

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

15.000 kg

SolarMetal P AL Blechdach ist eine Profil aus Aluminiumlegierung zur Befestigung von Photovoltaikanlagen auf Flach- oder Schrägdächern mit Trapezblech. Das Profil ist für die Befestigung orthogonal zu den Blechrippen optimiert und ermöglicht die Montage von Photovoltaik-Paneelen im Hochformat (lange Seite entlang der Hochsicke des Trapezblechs). Durch die Verwendung von ALG-Nieten ist die Montage schnell und einfach. Das Photovoltaikmodul kann sowohl mit den Universalklemmen PM U / PM C U als auch mit den vormontierten Klemmen PM F / PM C schnell montiert werden.