Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Profilabhänger TZA M10

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Profilabhänger TZA M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 524047

  • Ausführung - Trapezdeckenklammer (Trapezform)

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962193879

Sonepar Artikelnummer

121210141

Hersteller Artikelnummer

524047

Hersteller Typ

TZA M10 TRAPEZHÄNGER

Hersteller Artikel Nr.:

524047

Ausführung:

Trapezdeckenklammer (Trapezform)

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange:

Ja

Mit angeschweißter Mutter:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Höhenverstellbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.112 kg

Der fischer Profilabhänger TZA M10 ist ein Befestigungselement zur Befestigung von Sprinklersystemen. Alternativ werden Rohrleitungen mit Blechschrauben oder Stahlblindnieten befestigt.