FISCHER AUSTRIA - PU- und Pistolenreiniger PUR 500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 053085
Inhalt - 500 ml
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 38140090
Gewicht - 0.494 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209530856
Sonepar Artikelnummer
120908279
Hersteller Artikelnummer
053085
Hersteller Typ
PUR 500 PISTOLENREINIGER
Hersteller Artikel Nr.:
053085
Inhalt:
500 ml
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
38140090
Gewicht:
0.494 kg
Der fischer PU-Reiniger PUR hat eine hohe Reinigungswirkung und eignet sich ideal zur sicheren Entfernung von frischem PU-Schaum. Mittels NBS-Adapter für alle marktübliche Schaumpistolen geeignet. Der separate Sprühkopf ermöglicht das Reinigen außen liegender Flächen und ist daher vielseitig verwendbar.


