FISCHER AUSTRIA - Putzdübel FIF-PN 8/100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 546805
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Scheibendurchmesser - 60 mm
Länge - 148 mm
Isolierstärke - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962332452
Sonepar Artikelnummer
121210330
Hersteller Artikelnummer
546805
Hersteller Typ
FIF-PN 8/100 (150) DÄMMSTOFFHALTER
Hersteller Artikel Nr.:
546805
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Scheibendurchmesser:
60 mm
Länge:
148 mm
Isolierstärke:
110 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.017 kg


