FISCHER AUSTRIA - Putzdübel FIF-PN 8/100 B (10)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 547963
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Scheibendurchmesser - 60 mm
Länge - 150 mm
Isolierstärke - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962340433
Sonepar Artikelnummer
121210580
Hersteller Artikelnummer
547963
Hersteller Typ
FIF-PN 8/100 CC PUTZDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
547963
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Scheibendurchmesser:
60 mm
Länge:
150 mm
Isolierstärke:
110 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.016 kg


