FISCHER AUSTRIA - Putzdübel FIF-PN 8/120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 546806
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Scheibendurchmesser - 60 mm
Länge - 168 mm
Isolierstärke - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962332469
Sonepar Artikelnummer
121210331
Hersteller Artikelnummer
546806
Hersteller Typ
FIF-PN 8/120 (170) DÄMMSTOFFHALTER
Hersteller Artikel Nr.:
546806
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Scheibendurchmesser:
60 mm
Länge:
168 mm
Isolierstärke:
130 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.018 kg


