FISCHER AUSTRIA - Putzdübel FIF-PN 8/120 B (10)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 547964
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Scheibendurchmesser - 60 mm
Länge - 170 mm
Isolierstärke - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962340440
Sonepar Artikelnummer
121210581
Hersteller Artikelnummer
547964
Hersteller Typ
FIF-PN 8/120 CC PUTZDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
547964
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Scheibendurchmesser:
60 mm
Länge:
170 mm
Isolierstärke:
130 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.017 kg


