FISCHER AUSTRIA - Putzdübel FIF-PN 8/140

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 546807
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Scheibendurchmesser - 60 mm
Länge - 188 mm
Isolierstärke - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962332476
Sonepar Artikelnummer
121210332
Hersteller Artikelnummer
546807
Hersteller Typ
FIF-PN 8/140 (190) DÄMMSTOFFHALTER
Hersteller Artikel Nr.:
546807
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Scheibendurchmesser:
60 mm
Länge:
188 mm
Isolierstärke:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.020 kg


