FISCHER AUSTRIA - Putzdübel FIF-PN 8/140 B (10)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 547965
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Scheibendurchmesser - 60 mm
Länge - 190 mm
Isolierstärke - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962340457
Sonepar Artikelnummer
121210582
Hersteller Artikelnummer
547965
Hersteller Typ
FIF-PN 8/140 CC PUTZDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
547965
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Scheibendurchmesser:
60 mm
Länge:
190 mm
Isolierstärke:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.018 kg


