FISCHER AUSTRIA - Putzdübel FIF-PN 8/160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 546808
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Scheibendurchmesser - 60 mm
Länge - 208 mm
Isolierstärke - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962332483
Sonepar Artikelnummer
121210333
Hersteller Artikelnummer
546808
Hersteller Typ
FIF-PN 8/160 (210) DÄMMSTOFFHALTER
Hersteller Artikel Nr.:
546808
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Scheibendurchmesser:
60 mm
Länge:
208 mm
Isolierstärke:
170 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.021 kg


