FISCHER AUSTRIA - Putzdübel FIF-PN 8/160 B (10)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 547966
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Scheibendurchmesser - 60 mm
Länge - 210 mm
Isolierstärke - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962340464
Sonepar Artikelnummer
121210583
Hersteller Artikelnummer
547966
Hersteller Typ
FIF-PN 8/160 CC PUTZDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
547966
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Scheibendurchmesser:
60 mm
Länge:
210 mm
Isolierstärke:
170 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.020 kg


