FISCHER AUSTRIA - Putzdübel FIF-PN 8/180

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 546809
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Scheibendurchmesser - 60 mm
Länge - 228 mm
Isolierstärke - 190 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962332490
Sonepar Artikelnummer
121210334
Hersteller Artikelnummer
546809
Hersteller Typ
FIF-PN 8/180 (230) DÄMMSTOFFHALTER
Hersteller Artikel Nr.:
546809
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Scheibendurchmesser:
60 mm
Länge:
228 mm
Isolierstärke:
190 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.022 kg


