FISCHER AUSTRIA - Putzdübel FIF-PN 8/180 B (10)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 547967
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Scheibendurchmesser - 60 mm
Länge - 230 mm
Isolierstärke - 190 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962340471
Sonepar Artikelnummer
121210584
Hersteller Artikelnummer
547967
Hersteller Typ
FIF-PN 8/180 CC PUTZDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
547967
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Scheibendurchmesser:
60 mm
Länge:
230 mm
Isolierstärke:
190 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.021 kg


