FISCHER AUSTRIA - Putzdübel FIF-PN 8/60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 546803
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Scheibendurchmesser - 60 mm
Länge - 108 mm
Isolierstärke - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962332438
Sonepar Artikelnummer
121210328
Hersteller Artikelnummer
546803
Hersteller Typ
FIF-PN 8/60 (110) DÄMMSTOFFHALTER
Hersteller Artikel Nr.:
546803
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Scheibendurchmesser:
60 mm
Länge:
108 mm
Isolierstärke:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.015 kg


