FISCHER AUSTRIA - Putzdübel FIF-PN 8/60 B (10)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 547961
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Scheibendurchmesser - 60 mm
Länge - 110 mm
Isolierstärke - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962340419
Sonepar Artikelnummer
121210578
Hersteller Artikelnummer
547961
Hersteller Typ
FIF-PN 8/60 CC PUTZDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
547961
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Scheibendurchmesser:
60 mm
Länge:
110 mm
Isolierstärke:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg


