FISCHER AUSTRIA - Putzdübel FIF-PN 8/80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 546804
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Scheibendurchmesser - 60 mm
Länge - 128 mm
Isolierstärke - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962332445
Sonepar Artikelnummer
121210329
Hersteller Artikelnummer
546804
Hersteller Typ
FIF-PN 8/80 (130) DÄMMSTOFFHALTER
Hersteller Artikel Nr.:
546804
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Scheibendurchmesser:
60 mm
Länge:
128 mm
Isolierstärke:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.016 kg


