FISCHER AUSTRIA - Putzdübel FIF-PN 8/80 B (10)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 547962
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Scheibendurchmesser - 60 mm
Länge - 130 mm
Isolierstärke - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962340426
Sonepar Artikelnummer
121210579
Hersteller Artikelnummer
547962
Hersteller Typ
FIF-PN 8/80 CC PUTZDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
547962
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Scheibendurchmesser:
60 mm
Länge:
130 mm
Isolierstärke:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.015 kg


