FISCHER AUSTRIA - Rahmendübel S 14 H 100 R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 059179
Ausführung - Universaldübel
Länge - 100 mm
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209591796
Sonepar Artikelnummer
120907169
Hersteller Artikelnummer
059179
Hersteller Typ
S 14 H 100 R DÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
059179
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
100 mm
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
10 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Bohrlochtiefe:
110 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Nein
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Gasbeton:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Nein
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


