FISCHER AUSTRIA - Reaktionspatrone RSB 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 518821
Werkstoff - Vinylesterharz
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Bohrlochtiefe - 90 mm
Effektive Verankerungstiefe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962153804
Sonepar Artikelnummer
120906239
Hersteller Artikelnummer
518821
Hersteller Typ
RSB 10 PATRONE
Hersteller Artikel Nr.:
518821
Werkstoff:
Vinylesterharz
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Bohrlochtiefe:
90 mm
Effektive Verankerungstiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.017 kg


