FISCHER AUSTRIA - Reaktionspatrone RSB 10 mini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 518820
Werkstoff - Vinylesterharz
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Bohrlochtiefe - 75 mm
Effektive Verankerungstiefe - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962153798
Sonepar Artikelnummer
120906238
Hersteller Artikelnummer
518820
Hersteller Typ
RSB 10 MINI PATRONE
Hersteller Artikel Nr.:
518820
Werkstoff:
Vinylesterharz
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Bohrlochtiefe:
75 mm
Effektive Verankerungstiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.015 kg


