Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Reaktionspatrone RSB 12

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Reaktionspatrone RSB 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 518823

  • Werkstoff - Vinylesterharz

  • Bohrlochdurchmesser - 14 mm

  • Bohrlochtiefe - 110 mm

  • Effektive Verankerungstiefe - 110 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962153828

Sonepar Artikelnummer

120906241

Hersteller Artikelnummer

518823

Hersteller Typ

RSB 12 PATRONE

Hersteller Artikel Nr.:

518823

Werkstoff:

Vinylesterharz

Bohrlochdurchmesser:

14 mm

Bohrlochtiefe:

110 mm

Effektive Verankerungstiefe:

110 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.026 kg

Die fischer Mörtelpatrone ist eine Systemkomponente des fischer Reaktionankers R zur Befestigung in ungerissenem Beton. Die 2-Komponenten-Mörtelpatrone enthält einen styrolfreien, schnell abbindenden Vinylesterharz und einen Härter. Die Mörtelpatrone kann mit der fischer Ankerstange RG M aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nichtrostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl verwendet werden. Die fischer Ankerstange wird mit dem Verbundanker Setzwerkzeug mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Mit dem fischer Reaktionsanker werden Stahl- und Holzbaukonstruktionen, Maschinen oder Treppen im Außen- und Innenbereich befestigt.