FISCHER AUSTRIA - Reaktionspatrone RSB 16 E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 518826
Werkstoff - Vinylesterharz
Bohrlochdurchmesser - 24 mm
Bohrlochtiefe - 160 mm
Effektive Verankerungstiefe - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962153859
Sonepar Artikelnummer
120906244
Hersteller Artikelnummer
518826
Hersteller Typ
RSB 16 E PATRONE
Hersteller Artikel Nr.:
518826
Werkstoff:
Vinylesterharz
Bohrlochdurchmesser:
24 mm
Bohrlochtiefe:
160 mm
Effektive Verankerungstiefe:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.061 kg


