Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Reaktionspatrone RSB 16 mini

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Reaktionspatrone RSB 16 mini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 518824

  • Werkstoff - Vinylesterharz

  • Bohrlochdurchmesser - 18 mm

  • Bohrlochtiefe - 95 mm

  • Effektive Verankerungstiefe - 95 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962153835

Sonepar Artikelnummer

120906242

Hersteller Artikelnummer

518824

Hersteller Typ

RSB 16 MINI PATRONE

Hersteller Artikel Nr.:

518824

Werkstoff:

Vinylesterharz

Bohrlochdurchmesser:

18 mm

Bohrlochtiefe:

95 mm

Effektive Verankerungstiefe:

95 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.037 kg

Die fischer Reaktionspatrone RSB mini beinhaltet einen Hybridmörtel auf styrolfreier Vinylesterbasis. Die Reaktionspatrone ist eine Systemkomponente des fischer Superbond-Systems zur Befestigung in ungerissenem und gerissenem Beton. Die Anbauteile werden mit dem fischer Ankerstange RG M aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nichtrostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl befestigt. Die fischer Ankerstange wird mit dem Verbundanker Setzwerkzeug mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Mit der fischer Superbond Reaktionspatrone werden beispielsweise schwere Stahlkonstruktionen, Schallschutzwände und Hochregale befestigt.