Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Reaktionspatrone RSB 20

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Reaktionspatrone RSB 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 518827

  • Werkstoff - Vinylesterharz

  • Bohrlochdurchmesser - 25 mm

  • Bohrlochtiefe - 170 mm

  • Effektive Verankerungstiefe - 170 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962153866

Sonepar Artikelnummer

120906245

Hersteller Artikelnummer

518827

Hersteller Typ

RSB 20 PATRONE

Hersteller Artikel Nr.:

518827

Werkstoff:

Vinylesterharz

Bohrlochdurchmesser:

25 mm

Bohrlochtiefe:

170 mm

Effektive Verankerungstiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.138 kg

Die fischer Mörtelpatrone ist eine Systemkomponente des fischer Reaktionankers R zur Befestigung in ungerissenem Beton. Die 2-Komponenten-Mörtelpatrone enthält einen styrolfreien, schnell abbindenden Vinylesterharz und einen Härter. Die Mörtelpatrone kann mit der fischer Ankerstange RG M aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nichtrostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl verwendet werden. Die fischer Ankerstange wird mit dem Verbundanker Setzwerkzeug mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Mit dem fischer Reaktionsanker werden Stahl- und Holzbaukonstruktionen, Maschinen oder Treppen im Außen- und Innenbereich befestigt.