Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Reduziermuffe GRD 3/4'' / M10

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Reduziermuffe GRD 3/4'' / M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077607

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Ausführung - 2x Innengewinde

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209776070

Sonepar Artikelnummer

121210202

Hersteller Artikelnummer

077607

Hersteller Typ

GRD 3/4'' M10 GEWINDEREDUKTI0N

Hersteller Artikel Nr.:

077607

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Ausführung:

2x Innengewinde

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.033 kg

Die fischer Reduziermuffe GRD ist ein Montageelement, um den Durchmesser einer Aufnahme zu reduzieren. Die Reduziermuffe ist aus hochwertigem Stahl mit der Werkstoffnummer 1.0718 nach DIN EN 10277 gefertigt und galvanisch verzinkt.