Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Reduziermuffe GRD 3/4'' / M12

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Reduziermuffe GRD 3/4'' / M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077606

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Ausführung - 2x Innengewinde

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209776063

Sonepar Artikelnummer

121210203

Hersteller Artikelnummer

077606

Hersteller Typ

GRD 3/4'' M12 GEWINDEREDUKTION

Hersteller Artikel Nr.:

077606

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Ausführung:

2x Innengewinde

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.030 kg

Die fischer Reduziermuffe GRD ist ein Montageelement, um den Durchmesser einer Aufnahme zu reduzieren. Die Reduziermuffe ist aus hochwertigem Stahl mit der Werkstoffnummer 1.0718 nach DIN EN 10277 gefertigt und galvanisch verzinkt.