FISCHER AUSTRIA - Reduziermuffe RDM M10 / M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079413
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung - 2x Innengewinde
Maß 1 (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209794135
Sonepar Artikelnummer
121210200
Hersteller Artikelnummer
079413
Hersteller Typ
RDM M10/M8 REDUZIERMUFFE
Hersteller Artikel Nr.:
079413
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
2x Innengewinde
Maß 1 (metrisch):
10
Maß 2 (metrisch):
8
Hülsenlänge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.045 kg


