FISCHER AUSTRIA - Reduziermuffe RDM M12 / M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079414
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung - 2x Innengewinde
Maß 1 (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209794142
Sonepar Artikelnummer
121210201
Hersteller Artikelnummer
079414
Hersteller Typ
RDM M12/M10 REDUZIERMUFFE
Hersteller Artikel Nr.:
079414
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
2x Innengewinde
Maß 1 (metrisch):
12
Maß 2 (metrisch):
10
Hülsenlänge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.037 kg


