FISCHER AUSTRIA - Reduzierstück RD 1/2'' / M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079695
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung - Innen- und Außengewinde
Maß 2 (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209796955
Sonepar Artikelnummer
121210195
Hersteller Artikelnummer
079695
Hersteller Typ
RD 1/2'' M10 REDUZIERSTUECK
Hersteller Artikel Nr.:
079695
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
Innen- und Außengewinde
Maß 2 (metrisch):
10
Hülsenlänge:
19 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.053 kg


