FISCHER AUSTRIA - Reduzierstück RD 3/4'' / M16 lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 537214
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung - Innen- und Außengewinde
Maß 2 (metrisch) - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962253801
Sonepar Artikelnummer
121210199
Hersteller Artikelnummer
537214
Hersteller Typ
RD 3/4''/M16 LANG REDUZIERSTÜCK
Hersteller Artikel Nr.:
537214
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
Innen- und Außengewinde
Maß 2 (metrisch):
16
Hülsenlänge:
21.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.105 kg


