FISCHER AUSTRIA - Reduzierstück RD M 1/2'' / M10 lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 537215
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung - Innen- und Außengewinde
Maß 2 (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962253818
Sonepar Artikelnummer
121210197
Hersteller Artikelnummer
537215
Hersteller Typ
RD 1/2''/M10 LANG REDUZIERSTÜCK
Hersteller Artikel Nr.:
537215
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
Innen- und Außengewinde
Maß 2 (metrisch):
10
Hülsenlänge:
19 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.059 kg


