FISCHER AUSTRIA - Reduzierstück RD M 16 / M12 lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 538080
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung - Innen- und Außengewinde
Maß 1 (metrisch) - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962260908
Sonepar Artikelnummer
121210196
Hersteller Artikelnummer
538080
Hersteller Typ
RD M16/M12 LANG REDUZIERSTÜCK
Hersteller Artikel Nr.:
538080
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
Innen- und Außengewinde
Maß 1 (metrisch):
16
Maß 2 (metrisch):
12
Hülsenlänge:
21.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.082 kg


