FISCHER AUSTRIA - Reduzierstück RD M10 / M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079692
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung - Innen- und Außengewinde
Maß 1 (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209796924
Sonepar Artikelnummer
121210191
Hersteller Artikelnummer
079692
Hersteller Typ
RD M10/M8 REDUZIERSTUECK
Hersteller Artikel Nr.:
079692
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
Innen- und Außengewinde
Maß 1 (metrisch):
10
Maß 2 (metrisch):
8
Hülsenlänge:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.012 kg


