FISCHER AUSTRIA - Reduzierstück RD M12 / M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079693
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung - Innen- und Außengewinde
Maß 1 (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209796931
Sonepar Artikelnummer
121210192
Hersteller Artikelnummer
079693
Hersteller Typ
RD M12/M10 REDUZIERSTUECK
Hersteller Artikel Nr.:
079693
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
Innen- und Außengewinde
Maß 1 (metrisch):
12
Maß 2 (metrisch):
10
Hülsenlänge:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.024 kg


