FISCHER AUSTRIA - Reduzierstück RD M12 / M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 504397
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung - Innen- und Außengewinde
Maß 1 (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962062755
Sonepar Artikelnummer
121210193
Hersteller Artikelnummer
504397
Hersteller Typ
RD M12/M16 REDUZIERSTÜCK
Hersteller Artikel Nr.:
504397
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
Innen- und Außengewinde
Maß 1 (metrisch):
12
Maß 2 (metrisch):
16
Hülsenlänge:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.050 kg


