FISCHER AUSTRIA - Reduzierstück RD M16 / M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 504399
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung - Innen- und Außengewinde
Maß 1 (metrisch) - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962062779
Sonepar Artikelnummer
121210194
Hersteller Artikelnummer
504399
Hersteller Typ
RD M16/M12 REDUZIERSTÜCK
Hersteller Artikel Nr.:
504399
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
Innen- und Außengewinde
Maß 1 (metrisch):
16
Maß 2 (metrisch):
12
Hülsenlänge:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.066 kg


