FISCHER AUSTRIA - Reduzierstück RD M6 / M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079694
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung - Innen- und Außengewinde
Maß 1 (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209796948
Sonepar Artikelnummer
121210189
Hersteller Artikelnummer
079694
Hersteller Typ
RD M6/M8 REDUZIERSTUECK
Hersteller Artikel Nr.:
079694
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
Innen- und Außengewinde
Maß 1 (metrisch):
6
Maß 2 (metrisch):
8
Hülsenlänge:
11.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.014 kg


