FISCHER AUSTRIA - Reduzierstück RD M8 / M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020936
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung - Innen- und Außengewinde
Maß 1 (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209209363
Sonepar Artikelnummer
121210190
Hersteller Artikelnummer
020936
Hersteller Typ
RD M8/M6 REDUZIERSTÜCK
Hersteller Artikel Nr.:
020936
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
Innen- und Außengewinde
Maß 1 (metrisch):
8
Maß 2 (metrisch):
6
Hülsenlänge:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.012 kg


